Aufsatzbacken für Stangengreifer, Spannbereich: 8-20mm

Artikel-Nr.: 319718 8-20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 19,5 mm
Breite B 46 mm
Höhe H 14,75 mm
Produktart Aufsatzbacken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319718 8-20
EAN / GTIN 4062406239176
Herstellernummer 319718 8-20

Beschreibung

Passend für:

Stangengreifer Nr. 319711.

Hinweis:

Standard Backen-Verzahnung 1/16 Zoll × 90°.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb