Aufsatzbacken für Stangengreifer 45-65 mm

Artikel-Nr.: 319718 45-65
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 22,5 mm
Breite B 46 mm
Höhe H 42,75 mm
Produktart Aufsatzbacken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319718 45-65
EAN / GTIN 4062406239190
Herstellernummer 319718 45-65

Beschreibung

Passend für:

Stangengreifer Nr. 319711.

Hinweis:

Standard Backen-Verzahnung 1/16 Zoll × 90°.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb