• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 FAL-D2.00-.75-16BR Planfräser für die Bearbeitung von Aluminium mit HM90 APCR 1605 - Wendeschneidplatten mit Eckenradius ab 5 mm

Artikel-Nr.: 3195282
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
Serie HELIALU
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3195282
EAN / GTIN 7291075198775
Herstellernummer 3195282
L-Nummer L23980 77

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.93″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.61″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.93″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb