{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ d1 | 40 mm | |
Längenausgleich Druck | 12 mm | |
Längenausgleich Zug | 12 mm | |
Futteraußen-⌀ D | 54 mm | |
Auskraglänge L | 86 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | |
Produktart | VDI-Gewindeschneidfutter |
Artikelnummer | 319447 40 | |
EAN / GTIN | 4045197959683 | |
Herstellernummer | 319447 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gewindeschneid-Schnellwechselfutter M6 − M20 40 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
289,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
253,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
282,00 €
126,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
256,00 €
112,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L | 86 mm | 61,5 mm | 67 mm | 46 mm |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
Futteraußen-⌀ D | 54 mm | 38 mm | 60 mm | 43 mm |
Längenausgleich Druck | 12 mm | 7 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Längenausgleich Zug | 12 mm | 7 mm | 1 mm | 1 mm |
Schaft-⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | |
Produktart | VDI-Gewindeschneidfutter | VDI-Gewindeschneidfutter | VDI-Gewindeschneidfutter | VDI-Gewindeschneidfutter |