{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ d1 | 30 mm | |
Längenausgleich Druck | 12 mm | |
Längenausgleich Zug | 12 mm | |
Futteraußen-⌀ D | 54 mm | |
Auskraglänge L | 86 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | |
Produktart | VDI-Gewindeschneidfutter |
Artikelnummer | 319447 30 | |
EAN / GTIN | 4045197959676 | |
Herstellernummer | 319447 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter M6 − M20, Schaft-⌀ d: 30mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
289,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
253,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
261,00 €
116,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
222,00 €
97,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L | 86 mm | 61,5 mm | 67 mm | 46 mm |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Futteraußen-⌀ D | 54 mm | 38 mm | 60 mm | 43 mm |
Längenausgleich Druck | 12 mm | 7 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Längenausgleich Zug | 12 mm | 7 mm | 1 mm | 1 mm |
Produktart | VDI-Gewindeschneidfutter | VDI-Gewindeschneidfutter | VDI-Gewindeschneidfutter | VDI-Gewindeschneidfutter |