Reduzierhülse geschlitzt 40/10 mm

Artikel-Nr.: 319428 40/10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ d1 / Spann-⌀ d2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ d1 40 mm
Spann-⌀ d2 10 mm
⌀ d4 45 mm
l1 79 mm
l2 10 mm
Produktart Reduzierhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319428 40/10
EAN / GTIN 4045197782045
Herstellernummer 319428 40/10

Beschreibung

Ausführung:

Passend für VDI-Halter Form E2 (Nr. 319275319405).
Geschlitzte Ausführung − Ausrichtung des Werkzeugs über Fixierschraube möglich, Klemmung über Bohrstangenhalter.

Verwendung:

Zur ⌀-Reduzierung für Werkzeug mit Zylinderschaft.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb