{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ d1 | 32 mm | |
Spann-⌀ d2 | 20 mm | |
⌀ d4 | 37 mm | |
l1 | 69 mm | |
l2 | 10 mm | |
Produktart | Reduzierhülse |
Artikelnummer | 319428 32/20 | |
EAN / GTIN | 4045197782014 | |
Herstellernummer | 319428 32/20 |