Reduzierhülse 40/8 mm

Artikel-Nr.: 319426 40/8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ d1 40 mm
Spann-⌀ d2 8 mm
⌀ d4 44 mm
l1 58 mm
l2 5 mm
Ausführung Klemmstift
Produktart Reduzierhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319426 40/8
EAN / GTIN 4045197586766
Herstellernummer 319426 40/8

Beschreibung

Ausführung:

Passend für VDI-Halter Form E2 (Nr. 319275319405).
Innenkühlung tauglich, nicht geschlitzt. Werkzeug wird über 2 Klemmschrauben fixiert und gespannt.

Verwendung:

Zur ⌀-Reduzierung für Werkzeug mit Zylinderschaft.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schaft-⌀ d1 / Spann-⌀ d2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb