Reduzierhülse, Schaft-⌀ d1 / Spann-⌀ d2: 25/16mm

Artikel-Nr.: 319426 25/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ d1 / Spann-⌀ d2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ d1 25 mm
Spann-⌀ d2 16 mm
⌀ d4 29 mm
l1 50 mm
l2 4 mm
Ausführung Langloch
Produktart Reduzierhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319426 25/16
EAN / GTIN 4045197586629
Herstellernummer 319426 25/16

Beschreibung

Ausführung:

Passend für VDI-Halter Form E2 (Nr. 319275319405).
Innenkühlung tauglich, nicht geschlitzt. Werkzeug wird über 2 Klemmschrauben fixiert und gespannt.

Verwendung:

Zur ⌀-Reduzierung für Werkzeug mit Zylinderschaft.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb