{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | E | |
Bohrung d2 (H7) | 12 mm | |
VDI-Größe | VDI 30 | |
d7 | 16,5 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | |
⌀ D6 | 68 mm | |
⌀ D8 | 55 mm | |
⌀ H3 | 21,5 mm | |
⌀ H1 | 28 mm | |
⌀ L3 | 22 mm | |
⌀ L6 | 65 mm | |
⌀ L7 | 92,5 mm | |
Produktart | VDI-Bohrstangenhalter |
Artikelnummer | 319225 12 | |
EAN / GTIN | 4067263107842 | |
Herstellernummer | 319225 12 |