GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2, VDI 30, Bohrung d2 (H7): 10mm

Artikel-Nr.: 319225 10
Neuheit
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bohrung d2 (H7) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form E
Bohrung d2 (H7) 10 mm
VDI-Größe VDI 30
d7 16,5 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 30
⌀ D6 68 mm
⌀ D8 55 mm
⌀ H3 20,5 mm
⌀ H1 28 mm
⌀ L3 22 mm
⌀ L6 65 mm
⌀ L7 92,5 mm
Produktart VDI-Bohrstangenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319225 10
EAN / GTIN 4067263107835
Herstellernummer 319225 10

Beschreibung

Ausführung:

  • Einsatzgehärtet HRC 58+/-2.
  • Alle Funktionsflächen geschliffen.
  • Durchbohrter VDI-Schaft.
  • Mit zwei Kugelspritzdüsen.

Vorteil:

  • Geeignet auch für längere Bohrstangen.
  • Individuelle Längeneinstellung der Bohrstangen.

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb