{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | E | |
Bohrung d2 (H6) | 32 mm | |
VDI-Größe | VDI 50 | |
Außen-⌀ d3 | 52 mm | |
d6 | 98 mm | |
l1 -0,2 | 71 mm | |
l2 | 63 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 50 | |
Kühlkanal-Gewinde | M8 | |
Spannschrauben-Gewinde | M12×1 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319215 32 | |
EAN / GTIN | 4062406755331 | |
Herstellernummer | 319215 32 |