Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1 20 mm

Artikel-Nr.: 319215 20
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrung d2 (H6) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Form E
    Bohrung d2 (H6) 20 mm
    VDI-Größe VDI 50
    Außen-⌀ d3 40 mm
    d6 98 mm
    l1 -0,2 67 mm
    l2 54 mm
    Farbcode VDI-Schaft VDI 50
    Kühlkanal-Gewinde M8
    Spannschrauben-Gewinde M10×1
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 319215 20
    EAN / GTIN 4062406755317
    Herstellernummer 319215 20

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

    Norm:

    DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb