{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 130 mm | |
b2 | 65 mm | |
Schaftbreite b3 | 43 mm | |
h5 | 43,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | |
Produktart | VDI-Mehrfachaufnahme |
Artikelnummer | 319191 40 | |
EAN / GTIN | 4045197624925 | |
Herstellernummer | 319191 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco-VDI-Doppelaufnahme axial 40 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
937,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
274,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
284,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
b2 | 65 | 42,5 | 42,5 |
Schaftbreite b3 | 43 | 20,5 | 20,5 |
h1 | 25 | 25 | 25 |
h5 | 43,5 | 32,5 | 32,5 |
h6 | 48 | 48 | 48 |
l1 | 85 | 72 | 72 |
Produktart | VDI-Mehrfachaufnahme | VDI-Mehrfachaufnahme | VDI-Mehrfachaufnahme |