Eco-VDI-Doppelaufnahme axial 25 mm

Artikel-Nr.: 319191 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ d1 25 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 66 mm
b2 33 mm
Schaftbreite b3 19 mm
h5 25 mm
h6 46 mm
l1 70 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 20
Produktart VDI-Mehrfachaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319191 25
EAN / GTIN 4045197641816
Herstellernummer 319191 25

Beschreibung

Ausführung:

  • Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
  • Alle Funktionsflächen geschliffen.
  • Mit Kugelspritzdüsen.

Ausführung - Bild:

Vorteile mit GARANT Eco:
Flacher Spiralspan für hervorragende Spanabfuhr, statt langen und wirren Wendelspan
Kaum Verschleißspuren nach dem Testlauf.
Rautiefenmessung zeigt glatte Oberflächen.

Verwendung:

Durch doppelte Verzahnung für normalen Einsatz oder für Überkopf-Einsatz ausgelegt.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb