{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | C | |
Schaft-⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Schaftbreite b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 50 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319100 50 | |
EAN / GTIN | 4045197373724 | |
Herstellernummer | 319100 50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Werkzeugaufnahme Form C1 axial, rechts 50 mm
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
90,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
317,24 €
143,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
159,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
241,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Schaftbreite b3 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
h1 | 32 mm | 25 mm | 32 mm | 25 mm |
h2 | 41 mm | 34 mm | 34 mm | 41 mm |
h6 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
l1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme |