Werkzeugaufnahme Form C1 axial, rechts 16 mm

Artikel-Nr.: 319100 16
Rabatt
101,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Form C
    Schaft-⌀ d1 16 mm
    h1 12 mm
    h2 17 mm
    b1 43 mm
    b2 24 mm
    Schaftbreite b3 13 mm
    h5 20 mm
    h6 22 mm
    l1 44 mm
    Farbcode VDI-Schaft VDI 16
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 319100 16
    EAN / GTIN 4045197373717
    Herstellernummer 319100 16

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
    • Alle Funktionsflächen geschliffen.
    • Mit Kugelspritzdüsen.

    Verwendung:

    Zum Plan-Einstechen.

    Norm:

    ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb