{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | B | |
Schaft-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319027 40 | |
EAN / GTIN | 4067263201199 | |
Herstellernummer | 319027 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Werkzeugaufnahme Form B3 radial rechts, kurz, Schaft-⌀ d1: 40mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
87,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
117,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
b1 | 85 mm | 85 mm |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | VDI 40 |
h5 | 32,5 mm | 42,5 mm |
h6 | 48 mm | 48 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm |
l2 | 44 mm | 44 mm |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme |