{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | B | |
Schaft-⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 20 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319027 20 | |
EAN / GTIN | 4067263201175 | |
Herstellernummer | 319027 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Werkzeugaufnahme Form B3 radial rechts, kurz 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
74,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
96,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
b1 | 55 mm | 55 mm |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 20 | VDI 20 |
h1 | 16 mm | 16 mm |
h6 | 30 mm | 30 mm |
l1 | 16 mm | 16 mm |
l2 | 30 mm | 30 mm |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme |