HSK-T - Verschlussstopfen 63

Artikel-Nr.: 318858 63
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

HSK-T Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme HSK-T 63
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
⌀ D 63 mm
Auskraglänge L1 26 mm
Produktart Trennstellen-Verschluss

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318858 63
EAN / GTIN 2050001715647
Herstellernummer HA6.000.001.026

Beschreibung

Verwendung:

Zum Verschließen von unbenutzten HSK-Spanneinheiten.
Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb