HSK-T - Verschlussstopfen 40

Artikel-Nr.: 318858 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme HSK-T 40
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
⌀ D 40 mm
Auskraglänge L1 20 mm
Produktart Trennstellen-Verschluss

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318858 40
EAN / GTIN 2050001714756
Herstellernummer HA4.000.001.020

Beschreibung

Verwendung:

Zum Verschließen von unbenutzten HSK-Spanneinheiten.
Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.