{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | HSK-T 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 75 mm | |
Außen-⌀ D | 44 mm | |
L1 | 49 mm | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 318830 20 | |
EAN / GTIN | 2050001672742 | |
Herstellernummer | HA6.B20.K01.075 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Bohrstangenhalter 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
286,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
299,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
299,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-T 63 | PSC 63 | HSK-T 63 |
Auskraglänge A-Maß | 75 mm | 105 mm | 105 mm |
Außen-⌀ D | 44 mm | 55 mm | 55 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
L1 | 49 mm | 83 mm | 79,05 mm |
Spann-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |