{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 10 mm | |
Aufnahme | HSK-T 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 60 mm | |
Außen-⌀ D | 34 mm | |
L1 | 34 mm | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 318830 10 | |
EAN / GTIN | 2050001672711 | |
Herstellernummer | HA6.B10.K01.060 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Bohrstangenhalter 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
286,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
299,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Auskraglänge A-Maß | 60 mm | 105 mm |
Außen-⌀ D | 34 mm | 45 mm |
Innenkühlung | ja | ja |
L1 | 34 mm | 79,05 mm |
Spann-⌀ D1 | 10 mm | 10 mm |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |