Schnellwechsel-Halter mit zylindrischer Bohrung C40

Artikel-Nr.: 318300 C40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ C40
passend für Nr. 318000 C
Bohrungs-⌀ 40 mm
Länge 160 mm
Produktart Stahlhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318300 C40
EAN / GTIN 4045197316172
Herstellernummer Bs 33/40/160

Beschreibung

Ausführung:

Ausgerüstet mit konterbarer Höhenverstellschraube und 2 Klemmschrauben.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Morsekonus-Hülsen Nr. 318400.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb