Schnellwechsel-Halter mit zylindrischer Bohrung B

Artikel-Nr.: 318300 B
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ B
passend für Nr. 318000 B
Bohrungs-⌀ 40 mm
Länge 120 mm
Produktart Stahlhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318300 B
EAN / GTIN 4045197316165
Herstellernummer Bs 22/40/120

Beschreibung

Ausführung:

Ausgerüstet mit konterbarer Höhenverstellschraube und 2 Klemmschrauben.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Morsekonus-Hülsen Nr. 318400.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb