• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HP E90AN-D1.25-8-W1.0-7 Schaftfräser für HELIPLUS HP ANKT 0702 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3181193
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIPLUS
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3181193
EAN / GTIN 7291075180848
Herstellernummer 3181193
L-Nummer L23980 2257

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.303″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 8 ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.303″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 8
  • Funktionslänge (LF): 2.859″
  • Kopflänge (LH): 1.2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HP ANCT 070202 PN-R
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 1.4 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb