• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D200-1925-50-CALN15 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp, mit Kassetten für LN 1506 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3181190
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANGMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3181190
EAN / GTIN 7291075201888
Herstellernummer 3181190
L-Nummer L23980 2446

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 61.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 200 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 14, Schneidbreite max. (CWX) 25.6 mm, Schneidbreite min. (CWN) 18.9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 14, Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm, Gesamtlänge (OAL) 26 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 7

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 61.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 200 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 14
  • Schneidbreite max. (CWX) 25.6 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 18.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 14
  • Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Gesamtlänge (OAL) 26 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 7

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb