• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D250-10-60-LN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser für tangential montierte LNET 12 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3181078
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TANGSLOT
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3181078
    EAN / GTIN 7291075161571
    Herstellernummer 3181078
    L-Nummer L23980 2422

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 56.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 250 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 26, Schneidbreite max. (CWX) 12 mm, Schneidbreite min. (CWN) 10 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 26, Nabendurchmesser (DHUB) 132 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 13

    Merkmal:

    • Arbor Style C
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 56.5 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 250 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 26
    • Schneidbreite max. (CWX) 12 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 10 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 26
    • Nabendurchmesser (DHUB) 132 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 125504-TN
    • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 13
    • Nutzlänge (LU) 62.5 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb