• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D100-03-27-LN08 3-seitig schneidender Scheibenfräser für tangential montierte LNET 08… Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3181070
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MINI-TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3181070
EAN / GTIN 7291075304381
Herstellernummer 3181070
L-Nummer L23980 2569

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 26 mm, Schneidendurchmesser (DC) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Schneidbreite max. (CWX) 3 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 12, Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 26 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 12
  • Schneidbreite max. (CWX) 3 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 12
  • Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6
  • Nutzlänge (LU) 28.5 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MINI-TANGSLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb