• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ETS D050-06-W20-LN08 Nut- und Scheibenfräser

Artikel-Nr.: 3104552
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MINI-TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104552
EAN / GTIN 7291075219142
Herstellernummer 3104552
L-Nummer L23980 293

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Funktionslänge (LF) 85 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4
  • Aufnahmeschaft Weldon

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MINI-TANGSLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb