• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HOF D080-05-25.40-R07 Planfräser für oktogonale und runde Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3181035
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIOCTO
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3181035
EAN / GTIN 7291075180329
Herstellernummer 3181035
L-Nummer L23980 1147

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25.4 mm, Durchmesser (DC/DCX) 92.5 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 50.5 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25.4 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 92.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 92.5 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4.6 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Gesamtlänge (OAL) 50.5 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 42 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb