Kurzkegel-Futterflansch DIN 55027 315/8 mm

Artikel-Nr.: 317500 315/8
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d1 / Kegel (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ d1 315 mm
Kegelgröße 8
Kegel-⌀ d2 139,735 mm
Stärke B 26 mm
Anzahl Stehbolzen 4
Produktart Drehfutter-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 317500 315/8
EAN / GTIN 4019208033549
Herstellernummer 319664

Beschreibung

Ausführung:

Maschinenseitig fertig bearbeitet, futterseitig plangedreht.

Verwendung:

Zum nachträglichen Anbau auf Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350 A. Drehfutter mit eingearbeitetem Kurzkegel sind wegen der geringen Ausladung vorzuziehen.
Für Spindelköpfe DIN 55027 bzw. ISO 702/III (gleich wie alte Norm DIN 55022) mit Stehbolzen und Bundmuttern.

Werkstoff:

C45-Stahl

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb