Kurzkegel-Futterflansch DIN 55027 200/6 mm

Artikel-Nr.: 317500 200/6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d1 / Kegel (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ d1 200 mm
Kegelgröße 6
Kegel-⌀ d2 106,39 mm
Stärke B 23 mm
Anzahl Stehbolzen 4
Produktart Drehfutter-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 317500 200/6
EAN / GTIN 4019208078687
Herstellernummer 319657

Beschreibung

Ausführung:

Maschinenseitig fertig bearbeitet, futterseitig plangedreht.

Verwendung:

Zum nachträglichen Anbau auf Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach DIN 6350 A. Drehfutter mit eingearbeitetem Kurzkegel sind wegen der geringen Ausladung vorzuziehen.
Für Spindelköpfe DIN 55027 bzw. ISO 702/III (gleich wie alte Norm DIN 55022) mit Stehbolzen und Bundmuttern.

Werkstoff:

C45-Stahl

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb