Backen-Ausdreh-Vorrichtung 290/208 mm

Artikel-Nr.: 315900 290/208
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen- / Innen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 290 mm
Innen-⌀ 208 mm
Einhängebereich-⌀ Stellung J 145 mm - 215 mm
Einhängebereich-⌀ Stellung A 290 mm - 360 mm
Gewicht 7 kg
passend für Drehfutter bis ⌀ 315 mm
Produktart Backenausdrehring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 315900 290/208
EAN / GTIN 4019208059501
Herstellernummer 220210

Beschreibung

Ausführung:

Im Gehäuse ist ein gesenkgeschmiedeter Spiralring eingebaut, der über ein Rändel am Umfang des Gehäuses gedreht wird. Dieser Spiralring bewegt 3 umkehrbare Einstellbacken stufenlos nach innen oder außen. Zum Ausdrehen werden die Einhängeschrauben der Einstellbacken in die Bohrungen der Drehfutter-Aufsatzbacken gesetzt und das Futter gespannt. Das Futter ist beim Ausdrehen in dem Zustand (Vorspannung), den es auch bei späterer Werkstückbearbeitung einnimmt.

Ausführung - Bild:

Einstellbacken
Rändel
Gehäuse mit Spiralring
Aufsatzbacken
Einhängeschraube

Verwendung:

Zum rationellen Innen-Ausdrehen und Außen-Überdrehen weicher Aufsatzbacken an Drehfuttern. Zum Aus- bzw. Nachschleifen gehärteter Aufsatzbacken auf Rundlauf ebenfalls geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb