Backen-Ausdreh-Vorrichtung 215/135 mm

Artikel-Nr.: 315900 215/135
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen- / Innen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 215 mm
Innen-⌀ 135 mm
Einhängebereich-⌀ Stellung J 70 mm - 140 mm
Einhängebereich-⌀ Stellung A 215 mm - 285 mm
Gewicht 5 kg
passend für Drehfutter bis ⌀ 250 mm
Produktart Backenausdrehring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 315900 215/135
EAN / GTIN 4019208059488
Herstellernummer 220208

Beschreibung

Ausführung:

Im Gehäuse ist ein gesenkgeschmiedeter Spiralring eingebaut, der über ein Rändel am Umfang des Gehäuses gedreht wird. Dieser Spiralring bewegt 3 umkehrbare Einstellbacken stufenlos nach innen oder außen. Zum Ausdrehen werden die Einhängeschrauben der Einstellbacken in die Bohrungen der Drehfutter-Aufsatzbacken gesetzt und das Futter gespannt. Das Futter ist beim Ausdrehen in dem Zustand (Vorspannung), den es auch bei späterer Werkstückbearbeitung einnimmt.

Ausführung - Bild:

Einstellbacken
Rändel
Gehäuse mit Spiralring
Aufsatzbacken
Einhängeschraube

Verwendung:

Zum rationellen Innen-Ausdrehen und Außen-Überdrehen weicher Aufsatzbacken an Drehfuttern. Zum Aus- bzw. Nachschleifen gehärteter Aufsatzbacken auf Rundlauf ebenfalls geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb