Kombi-Vierbacken-Drehfutter zylindrische Aufnahme 250 mm

Artikel-Nr.: 315635 250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ A / Kegel (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 702-4
Außen-⌀ A 250 mm
Durchlass E 76 mm
Höhe ohne Backen H1 102 mm
Höhe mit Backen H2 135 mm
Teilkreis F 224 mm
Zentrier-⌀ B 200 mm
Zentriertiefe C 6 mm
Spannschlüsselvierkant K 14 mm
Gewicht 31 kg
Produktart Kombi-Vierbackenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 315635 250
EAN / GTIN 5907412202839
Herstellernummer 354605030900

Beschreibung

Ausführung - Bild:

Einzelverstellung der kombinieten Backen.
Zentrische Verstellung der Backen.

Verwendung:

Kombinierte Spannmöglichkeit durch zwei verschiedene Backenverstellungen:
a) Zentrische Verstellung der Grundbacken (Antriebe im Körper);
b) Einzelverstellung der Aufsatzbacken.

Dadurch können unregelmäßig geformte Werkstücke wie auf einer Planscheibe gespannt werden. Spiralring zur Backenverstellung ist gehärtet, Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Grundbacken beidseitig geschliffen.
Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 702-4. Das Futter wird mit Schrauben von der Rückseite auf einem Flansch und dieser auf der Spindel befestigt.

Norm:

DIN 702-4.

Werkstoff:

Guss

Lieferumfang:

Inklusive:
1 Satz = 4 gehärtete Grundbacken.
1 Satz = 4 gehärtete Umkehrbacken (als Bohr- und Drehbacken zu verwenden).
1 Spannschlüssel.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb