{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Außen-⌀ A | 160 mm | |
Durchlass E | 42 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 84 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 116 mm | |
Teilkreis F | 140 mm | |
Zentrier-⌀ B | 125 mm | |
Zentriertiefe C | 4 mm | |
Spannschlüsselvierkant K | 11 mm | |
Gewicht | 11 kg | |
Produktart | Kombi-Vierbackenfutter |
Artikelnummer | 315635 160 | |
EAN / GTIN | 5907412202815 | |
Herstellernummer | 354605010500 |