Drehbacken-Set 3-teilig, hart 350

Artikel-Nr.: 315200 350
Setpreis 3 Stück (178,33 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 350 mm
Länge L 130 mm
Breite B 34 mm
Höhe H 79,5 mm
auch passend für Futter-Typ 400 mm
passend zu Farbcode Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart Planspiralfutter-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 315200 350
EAN / GTIN 4019208038377
Herstellernummer 110017

Beschreibung

Passend für:

Dreibacken-Drehfutter Nr. 310505; 310655; 310705.

Hinweis:

  • Grundsätzlich können Backen im Futter erneuert werden, solange die Führung im Körper nicht verschlissen ist.
  • Nachgekaufte Aufsatz-, Dreh- und Bohrbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb