Drehbacken-Set 3-teilig, hart 200

Artikel-Nr.: 315200 200
Setpreis 3 Stück (66,00 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Futter-Typ 200 mm
    Länge L 69 mm
    Breite B 20 mm
    Höhe H 53,5 mm
    passend zu Farbcode Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
    Produktart Planspiralfutter-Backen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 315200 200
    EAN / GTIN 4019208038872
    Herstellernummer 110170

    Beschreibung

    Passend für:

    Dreibacken-Drehfutter Nr. 310505; 310655; 310705.

    Hinweis:

    • Grundsätzlich können Backen im Futter erneuert werden, solange die Führung im Körper nicht verschlissen ist.
    • Nachgekaufte Aufsatz-, Dreh- und Bohrbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb