{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 250 mm | |
Länge L | 103 mm | |
Höhe H | 53 mm | |
Nutenbreite D | 12,72 mm | |
Bohrungsabstand b | 53,95 mm | |
Steglänge A | 19,02 mm | |
passend zu Farbcode | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter-Backen |
Artikelnummer | 314425 250 | |
EAN / GTIN | 4067263113041 | |
Herstellernummer | 314425 250 |