{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 140 mm | |
Länge L | 74 mm | |
Höhe H | 42 mm | |
Nutenbreite D | 7,96 mm | |
Bohrungsabstand b | 38,1 mm | |
Steglänge A | 12,67 mm | |
auch passend für Futter-Typ | 160 mm | |
passend zu Farbcode | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter-Backen |
Artikelnummer | 314425 140 | |
EAN / GTIN | 4067263113027 | |
Herstellernummer | 314425 140 |