{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 200 mm | |
Länge L | 87 mm | |
Höhe H | 43 mm | |
Nutenbreite D | 7,96 mm | |
Bohrungsabstand b | 44,45 mm | |
Steglänge A | 12,67 mm | |
passend zu Farbcode | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter-Backen |
Artikelnummer | 314400 200 | |
EAN / GTIN | 4019208035499 | |
Herstellernummer | 108582 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich 200 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
|
|
Bohrungsabstand b | 44,45 | |
Breite B | 27 | |
für Futter-Typ | 200 | 200 |
Höhe H | 43 | 43,5 |
Länge L | 87 | 90 |
passend zu Farbcode | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen |
Produktart | Planspiralfutter-Backen | Planspiralfutter-Backen |