{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 125 mm | |
Länge L | 62 mm | |
Höhe H | 38 mm | |
Nutenbreite D | 7,96 mm | |
Bohrungsabstand b | 32 mm | |
Steglänge A | 12,67 mm | |
passend zu Farbcode | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter-Backen |
Artikelnummer | 314400 125 | |
EAN / GTIN | 4019208034546 | |
Herstellernummer | 107634 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich 125 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
|
|
Bohrungsabstand b | 32 | |
Breite B | 22 | |
für Futter-Typ | 125 | 125 |
Höhe H | 38 | 38,5 |
Länge L | 62 | 64 |
passend zu Farbcode | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen |
Produktart | Planspiralfutter-Backen | Planspiralfutter-Backen |