{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 200 mm | |
Länge L | 98 mm | |
Breite B | 35 mm | |
Höhe H | 40 mm | |
Bohrungsabstand a | 15 mm | |
Bohrungsabstand b | 22 mm | |
Nutenbreite D | 17 mm | |
für Gewinde DIN 912 | M12 | |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen |
Artikelnummer | 313460 200 | |
Herstellernummer | 313460 200 |