{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 200 mm | |
Länge L | 98 mm | |
Breite B | 35 mm | |
Höhe H | 40 mm | |
Bohrungsabstand a | 15 mm | |
Bohrungsabstand b | 22 mm | |
Nutenbreite D | 17 mm | |
für Gewinde DIN 912 | M12 | |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen |
Artikelnummer | 313475 200 | |
EAN / GTIN | 4019208193496 | |
Herstellernummer | 313475 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 200
auf Anfrage
Sofort lieferbar
141 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
152 Stück sofort lieferbar
|
|
Bohrungsabstand a | 15 mm | 12 mm |
Bohrungsabstand b | 22 mm | 19 mm |
Breite B | 35 mm | 36 mm |
für Futter-Typ | 200 mm | 200 mm |
für Gewinde DIN 912 | M12 | M12 |
Höhe H | 40 mm | 53 mm |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen | Kraftspann-Drehfutter-Backen |