{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 250 mm | |
Länge L | 120 mm | |
Breite B | 50 mm | |
Höhe H | 50 mm | |
Bohrungsabstand a | 20 mm | |
Bohrungsabstand b | 28 mm | |
Nutenbreite D | 21 mm | |
für Gewinde DIN 912 | M16 | |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen |
Artikelnummer | 313455 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929600 | |
Herstellernummer | 0120155 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
|
|
Bohrungsabstand b | 28 mm | 25 mm | 28 mm |
Breite B | 50 mm | 45 mm | 50 mm |
für Futter-Typ | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
für Gewinde DIN 912 | M16 | M16 | M16 |
Höhe H | 50 mm | 54 mm | 50 mm |
Nutenbreite D | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen | Kraftspann-Drehfutter-Backen | Kraftspann-Drehfutter-Backen |