{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 315 mm | |
Länge L | 145 mm | |
Breite B | 34,3 mm | |
Höhe H | 50 mm | |
Nutenbreite D | 12 mm | |
Bohrungsabstand b | 54 mm | |
Steglänge A | 26 mm | |
passend zu Farbcode | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen; Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Keilstangenfutter-Backen |
Artikelnummer | 313300 315 | |
EAN / GTIN | 4045197152206 | |
Herstellernummer | 094011 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weiche Aufsatzbacken-Set 3-teilig 315
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
|
|
Bohrungsabstand b | 54 mm | 54 mm |
für Futter-Typ | 315 mm | 315 mm |
Länge L | 145 mm | 145 mm |
Nutenbreite D | 12 mm | 12 mm |
passend zu Farbcode | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen; Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen; Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen |
Steglänge A | 26 mm | 26 mm |
Produktart | Keilstangenfutter-Backen | Keilstangenfutter-Backen |