{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 315 mm | |
Länge L | 145 mm | |
Breite B | 35 mm | |
Höhe H | 50 mm | |
Nutenbreite D | 12 mm | |
Bohrungsabstand b | 54 mm | |
Steglänge A | 26 mm | |
passend zu Farbcode | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen; Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Keilstangenfutter-Backen |
Artikelnummer | 313315 315 | |
EAN / GTIN | 4062406699147 | |
Herstellernummer | 313315 315 |