• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse und Holzbelag 2x3 + 2x4 Sprossen

Artikel-Nr.: 31324
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mehrzweckleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 31324
EAN / GTIN 4031405313248
Herstellernummer 031324
L-Nummer L90110 892

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossen-Vielzweckleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter sowie als Arbeitsbühne (nötiges Zubehör inklusive)
  • Optimale Einsatzsicherheit durch sechs automatisch verriegelnde Stahlscharniere
  • nivello® Traversen für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (beidseitig, liegen lose bei)
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 350 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 5300 mm
  • Außenbreite: 350 mm
  • Höhe als Arbeitsplattform: 990 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 58 mm
  • Länge als Arbeitsplattform: 1960 mm
  • Leiterlänge als Anlegeleiter: 4200 mm
  • Leiterlänge als Stehleiter: 2020 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Schrittlänge als Arbeitsplattform: 2950 mm
  • Schrittlänge als Stehleiter: 1390 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x3 + 2x4 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Traversenbreite: 930 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb