Längenanschlag für Drehmaschine 2

Artikel-Nr.: 313145 2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Spindel-⌀ 23 mm - 27 mm
Länge Spannschlüssel 600 mm
Produktart Längenanschlag

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313145 2
EAN / GTIN 4045197605764
Herstellernummer 313145 2

Beschreibung

Funktion:

Durch Drehen am Spannbolzen werden die 4 integrierten Spannbacken gegen die Innenwand gepresst.

Verwendung:

Optimales Hilfsmittel zur axialen Fixierung an jeder Stelle der Hohlspindel.

Lieferumfang:

Inklusive Spezialschlüssel für Spannbolzen.

Hinweis:

Nicht geeignet für automatische Spannfutter mit Spannrohr.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb